FLASHPENTA PMN D-J/D-C Schneideinsätze 3/40 mm

Artikel-Nr.: 273581 3/40
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher C
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 3 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Sorte IC908
Toleranz Stechbreite w 0,03 mm
Toleranz Eckenradius R 0,03 mm
Vorschub f 0,06 mm/U - 0,22 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie FLASHPENTA
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung PMN D40-3C02 IC908
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273581 3/40
EAN / GTIN 7291075380590
Herstellernummer 3329274

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abstechen von Stangen, harten Werkstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen. Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Mittlere bis hohe Vorschübe.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273576273577.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb