{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 6 mm | |
Hauptanwendung | M | |
Eckenradius | 0,3 mm | |
Sorte | HB9140 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273505 6 | |
EAN / GTIN | 4067263125235 | |
Herstellernummer | 273505 6 |