HELIGRIP Schneideinsätze 4/0,4 mm

Artikel-Nr.: 273411 4/0,4
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  40.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  34.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher T
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 140 m/min
Stechbreite w 4 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Sorte IC830
Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
INSL 19 mm
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,4 mm
Vorschub f Drehen 0,18 mm/U - 0,24 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,09 mm/U - 0,15 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273411 4/0,4
EAN / GTIN 7291075488401

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb