HELIGRIP Schneideinsätze 3/0,2 mm

Artikel-Nr.: 273407 3/0,2
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher Y
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 200 m/min
    Stechbreite w 3 mm
    Eckenradius R 0,2 mm
    Sorte IC808
    Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
    INSL 15,8 mm
    Schnitttiefe ap 0,25 mm - 1,8 mm
    Vorschub f Drehen 0,14 mm/U - 0,18 mm/U
    Vorschub f Einstechen 0,07 mm/U - 0,11 mm/U
    Vorschub f Axialstechen 0,08 mm/U - 0,2 mm/U
    Vorschub f Plandrehen 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnitttiefe ap min 0,25 mm
    Schnitttiefe ap max 1,8 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie HELI-GRIP
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung GRIP 3002Y IC808
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273407 3/0,2
    EAN / GTIN 7291075028744
    Herstellernummer 6200317

    Beschreibung

    Ausführung:

    Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

    Verwendung:

    Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 273766273768.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb