HELIGRIP Schneideinsätze 3/0,2 mm

Artikel-Nr.: 273403 3/0,2
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher Y
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 45 m/min - 260 m/min
Stechbreite w 3 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Sorte IC8250
Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Schnitttiefe ap 0,25 mm - 1,8 mm
Vorschub f Drehen 0,14 mm/U - 0,18 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,07 mm/U - 0,11 mm/U
Vorschub f Axialstechen 0,08 mm/U - 0,2 mm/U
Vorschub f Plandrehen 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 1,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie HELI-GRIP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung GRIP 3002Y IC8250
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273403 3/0,2
EAN / GTIN 7291075028874
Herstellernummer 6200350

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb