Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Abstechplatte neutral 8,0 mm

Artikel-Nr.: 273296 8,0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 8 mm
Hauptanwendung K
Schnittbedingung stark unterbrochen
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU9215
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,19 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273296 8,0
Herstellernummer 273296 8,0

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb