• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Abstechplatte neutral 8,0 mm

Artikel-Nr.: 273100 8,0

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 8 mm
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Sorte HB7035
    Beschichtung TiCN
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,19 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273100 8,0
    EAN / GTIN 4062406085353
    Herstellernummer 273100 8,0

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb