Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Unterlegplatte für Bohrstangen 2,5 Grad

Artikel-Nr.: 272620 2,5

Variante und Stückzahl wählen

Neigungswinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Neigungswinkel 2,5 Grad
für Plattengröße L 16 mm
Einsatzart rechts
Winkel gemäß Grafik LC
Innen-/Außenanwendung Innen
Produktart Unterlegplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272620 2,5
Herstellernummer 272620 2,5

Beschreibung

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb