Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen EL/IR 0,5 Grad

Artikel-Nr.: 272610 0,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  17.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.50 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Neigungswinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Neigungswinkel 0,5 Grad
für Plattengröße L 16 mm
Einsatzart links
Winkel gemäß Grafik TS 63
Innen-/Außenanwendung Außen
Produktart Unterlegplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272610 0,5
EAN / GTIN 4045197368744
Herstellernummer 272610 0,5

Beschreibung

Ausführung:

Für Außengewinde links (EL) und Innengewinde rechts (IR).

Verwendung:

Zur Herstellung normgerechter Gewinde. Zusammen mit Gewindedrehplatten Nr. 270700271900 verwenden.

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb