Bohrstange mit festem Neigungswinkel 3° 25/11 mm

Artikel-Nr.: 272121 25/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Schaft-⌀ DS 20 mm
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
    Mittenversatz L3 7,3 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Wendeplattenschraube 279810 4
    Neigungswinkel 3 Grad
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 272121 25/11
    EAN / GTIN 4045197430632
    Herstellernummer 272121 25/11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit festem Neigungswinkel.
    Mit Innenkühlung.

    Verwendung:

    Für Regelgewinde M16×2 und M18×2,5.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb