Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5°, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 31/9,3mm

Artikel-Nr.: 272101 31/9,3
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 9,3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Schaft-⌀ DS 10 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm
Gesamtlänge L 97 mm
Wendeplattenschraube 279810 7
Neigungswinkel 2,5 Grad
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272101 31/9,3
EAN / GTIN 4045197430564
Herstellernummer 272101 31/9,3

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb