{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 2 | |
Unterlegplatte 1,5° | 272610 1,5 | |
Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 271992 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654472 | |
Herstellernummer | 271992 20/16 |