Teilprofilplatte für DIN 7993 außen rechts 1 mm

Artikel-Nr.: 271025 1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  34.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  28.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einstich R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 7993

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7010
Nuten nach Norm DIN 7993
Einstich R 1 mm
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Unterlegplatte Nr. 272604 Gr. S
Schneidenbreite w 2 mm
tmax 1,2 mm
Wendeplattenzuordnung rechts
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271025 1
EAN / GTIN 4045197142566
Herstellernummer 271025 1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb