Semiprofilplatte 30° innen rechts 5 mm

Artikel-Nr.: 270873 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  38.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  32.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 103 7H
  • Gewindeart: TR; TR-LH
  • Flankenwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 5 mm
    Sorte HB7010
    Toleranzklasse DIN 103 7H
    Gewindeart TR; TR-LH
    Flankenwinkel 30 Grad
    Stärke 4,76 mm
    Plattengröße L 22 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatzart rechts
    Innen-/Außenanwendung innen
    Wendeschneidplattenprofil Semiprofil
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270873 5
    EAN / GTIN 4045197486936
    Herstellernummer 270873 5

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb