Teilprofilplatte 55° innen rechts 48-16

Artikel-Nr.: 270841 48-16

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  19.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7010
    Gewindeart BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Flankenwinkel 55 Grad
    Stärke 3,17 mm
    Plattengröße L 11 mm
    Anzahl Gänge/Zoll 48-16
    Schneidstoff HM
    Einsatzart rechts
    Innen-/Außenanwendung innen
    Wendeschneidplattenprofil Teilprofil
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270841 48-16
    EAN / GTIN 4045197370907
    Herstellernummer 270841 48-16

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb