Teilprofilplatte 60° außen rechts 0,5-1,5 mm

Artikel-Nr.: 270740 0,5-1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  19.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 0,5 mm
    maximale Gewindesteigung 1,5 mm
    Sorte HB7010
    Toleranzklasse DIN 13 6g
    Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Stärke 3,6 mm
    Plattengröße L 16 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatzart rechts
    Innen-/Außenanwendung außen
    Wendeschneidplattenprofil Teilprofil
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270740 0,5-1,5
    EAN / GTIN 4045197369628
    Herstellernummer 270740 0,5-1,5

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Teilprofilplatte 60° für Außengewinde.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb