Vollprofilplatte 60° außen rechts CB 2 mm

Artikel-Nr.: 270706 2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  19.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 2 mm
Sorte HB7010
Toleranzklasse DIN 13 6g
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270706 2
EAN / GTIN 4045197453327
Herstellernummer 270706 2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.
CB = Gesinterter Spanbrecher.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Vollprofilplatte 60° außen rechts CB 2 mm

Vollprofilplatte 60° außen rechts CB 2 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  23.20
ab 10  St.
CHF  19.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  23.20
ab 10  St.
CHF  19.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  25.60
ab 10  St.
CHF  21.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  26.00
ab 10  St.
CHF  21.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  23.20
ab 10  St.
CHF  19.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  14.95
ab 10  St.
CHF  12.45
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gewindesteigung 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Innen-/Außenanwendung außen außen außen außen außen außen
Plattengröße L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil Vollprofil Vollprofil Vollprofil Vollprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb