Vollprofilplatte 60° außen rechts 3 mm

Artikel-Nr.: 270702 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  26.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  21.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 3 mm
Sorte HB7020
Toleranzklasse DIN 13 6g
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270702 3
EAN / GTIN 4045197369444
Herstellernummer 270702 3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Vollprofilplatte 60° außen rechts  3 mm

Vollprofilplatte 60° außen rechts 3 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  26.30
ab 10  St.
CHF  21.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  23.95
ab 10  St.
CHF  19.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  26.65
ab 10  St.
CHF  22.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  23.95
ab 10  St.
CHF  19.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  23.95
ab 10  St.
CHF  19.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  15.25
ab 10  St.
CHF  12.70
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Innen-/Außenanwendung außen außen außen außen außen außen
Sorte HB7020 HB7010 HB7125 HB7010 HU7315 HBX820
Toleranzklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6H
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil Vollprofil Vollprofil Vollprofil Vollprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb