simturn AX Gewindedreheinsatz Vollprofil 60° innen rechts, L2 = 15,2 mm, Typ: 8/M12

Artikel-Nr.: 270665 8/M12
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
⌀ D 6 mm
Steigung 1,75 mm
f 2,95 mm
t 1,137 mm
S 0,9
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270665 8/M12
EAN / GTIN 2050002079298

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)
Ausführung ähnlich (neue Klemmung) ehemalige Artikelnummern Nr. 240200.

Verwendung:

Zur Herstellung von metrischem ISO-Innengewinde.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 270531270533 und 270539270541.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb