{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,2 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,7 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270656 3 | |
EAN / GTIN | 2050002079014 |