simturn AX Kopiereinsatz rechts 3 mm

Artikel-Nr.: 270651 3
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 5 mm
Radius R 0,1 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,2 mm
maximale Stechtiefe tmax 0,7 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270651 3
EAN / GTIN 2050002078499

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Ausführung ähnlich (neue Klemmung) ehemalige Artikelnummern Nr. 240110240135.
Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Passend für:

Klemmhalter Nr. 270531270536 und 270539270544.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb