simturn AX Gewindedreheinsatz Teilprofil 60° innen rechts 9

Artikel-Nr.: 270649 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AHZWX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
⌀ D 6 mm
Steigung 1,5 −1,75 mm
f 2,95 mm
t 0,98 mm
Stechbreite w 0,18 mm
S 0,8
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270649 9
EAN / GTIN 2050002067387
Herstellernummer A06.MT15.01.15.62MR X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Verwendung:

Zur Herstellung von metrischem ISO-Innengewinde.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb