simturn AX Nutenstecheinsatz Vollradius links, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/2mm

Artikel-Nr.: 270633 6,2/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AFV9X800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
Nutzlänge 20,3 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 1 mm
f 2,95 mm
maximale Stechtiefe tmax 1,8 mm
Stechbreite w 2 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270633 6,2/2
EAN / GTIN 2050002067004
Herstellernummer A06.0200.20.62VL X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb