{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | ACTTX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Nutzlänge | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Radius R | 1 mm | |
f | 3,45 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 2,5 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270629 7,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066953 | |
Herstellernummer | A07.0200.30.72VR X800 |