{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AA78X800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Nutzlänge | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Innenkühlung | nein | |
f | 3,45 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 2,5 mm | |
Stechbreite w | 1 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270617 7,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066632 | |
Herstellernummer | A07.0100.30.72GR X800 |