simturn AX Nutenstecheinsatz rechts 5,2/1,5 mm

Artikel-Nr.: 270615 5,2/1,5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung AAKFX800
    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 5,2 mm
    Nutzlänge 25,4 mm
    ⌀ D 5 mm
    Innenkühlung nein
    f 2,45 mm
    maximale Stechtiefe tmax 1 mm
    Stechbreite w 1,5 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270615 5,2/1,5
    EAN / GTIN 2050002066557
    Herstellernummer A05.0150.25.52GR X800

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ohne Eckenradius (scharfkantig).
    Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb