simturn AX Nutenstecheinsatz rechts 5,2/1 mm

Artikel-Nr.: 270607 5,2/1
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung AEBCX800
    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 5,2 mm
    Nutzlänge 10,2 mm
    ⌀ D 5 mm
    Innenkühlung nein
    f 2,45 mm
    maximale Stechtiefe tmax 1 mm
    Stechbreite w 1 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270607 5,2/1
    EAN / GTIN 2050002066236
    Herstellernummer A05.0100.10.52GR X800

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ohne Eckenradius (scharfkantig).
    Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb