{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AKJKX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nutzlänge | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 1,8 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270601 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066199 | |
Herstellernummer | A06.4730.20.62.15YL X800 |