simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN 6,2 mm

Artikel-Nr.: 270587 6,2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AEJ9CBN8
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
Nutzlänge 30,5 mm
⌀ D 6 mm
Innenkühlung nein
Radius R 0,2 mm
f 2,95 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,31 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270587 6,2
EAN / GTIN 2050002066069
Herstellernummer A06.1830.30.62.20YUR CBN8

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb