simturn AX Ausdreheinsatz links 5,2 mm

Artikel-Nr.: 270563 5,2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung ADCUX800
    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 5,2 mm
    Nutzlänge 10,2 mm
    ⌀ D 5 mm
    Radius R 0,2 mm
    f 2,45 mm
    maximale Stechtiefe tmax 0,5 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270563 5,2
    EAN / GTIN 2050002065659
    Herstellernummer A05.1825.10.52.20YL X800

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb