simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN 3,2 mm

Artikel-Nr.: 270527 3,2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AHC2CBN8
Nutzlänge 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Innenkühlung nein
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,16 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270527 3,2
EAN / GTIN 2050002064966
Herstellernummer A04.1C15.20.32.15YUR CBN8

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb