Alternativartikel:

Micro-Ausdreheinsatz innen rechts 1 mm

Artikel-Nr.: 270510 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Mindest-⌀ Dmin 1 mm
Auskraglänge L1 6 mm
Schaft-⌀ d 4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 0,49 mm
maximale Schnitttiefe tmax 0,15 mm
Radius R 0,1 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,015 mm/U
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270510 1
EAN / GTIN 4045197802118
Herstellernummer 270510 1

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb