MINCUT Bohrstange 12/10 mm

Artikel-Nr.: 270420 12/10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MINCUT
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Plattengröße 10 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Mittenversatz L3 11,2 mm
    Funktionsbreite f1 2,4 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    Kühlungs-⌀ d5 6 mm
    radiale Breite f2 5,5 mm
    Kopflänge l2 17,2 mm
    Radius R 4,6 mm
    Herstellerbezeichnung MIFHR 12C-10
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270420 12/10
    EAN / GTIN 7291075262407
    Herstellernummer 2801704

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 270422270429.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb