Mini-Schneidplatte zum Gewinden innen rechts 2 mm

Artikel-Nr.: 270140 2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    33,00  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    27,50  CHF / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: M/MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Serie Mini
Steigung 2 mm
Sorte HB720
Gewindeart M/MF
Flankenwinkel 60 Grad
Norm DIN 13
Plattengröße ⌀ d 8 mm
Plattenstärke T 4,2 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 6,47 mm
Mindestzustellung hmin 1,15 mm
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y 1,1 mm
Steigungswinkel 2,5 Grad
Anzahl Durchgänge 7 - 12
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270140 2
EAN / GTIN 4045197560568
Herstellernummer 270140 2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb