Mini-Schneidplatte zum Einstechen innen, DIN 472 rechts, HB720, ⌀ Dmin / Breite Nut m (H13): 8/1,1mm

Artikel-Nr.: 270110 8/1,1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  25.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  21.15 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Breite Nut m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 472

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 8 mm
Nutbreite m (H13) 1,1 mm
Sorte HB720
Nuten nach Norm DIN 472
Plattengröße ⌀ d 6 mm
Stechbreite w 1,2 mm
Plattenstärke T 3,6 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 4,8 mm
maximale Schnitttiefe tmax 1 mm
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
Serie Mini
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270110 8/1,1
EAN / GTIN 4045197560353
Herstellernummer 270110 8/1,1

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb