Mini-Schneidplatte zum Einstechen innen rechts 11/2,5 mm

Artikel-Nr.: 270090 11/2,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  25.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  20.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 11 mm
Sorte HB720
Plattengröße ⌀ d 8 mm
Stechbreite w 2,5 mm
Plattenstärke T 4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 6,7 mm
maximale Schnitttiefe tmax 2,3 mm
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
Serie Mini
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270090 11/2,5
EAN / GTIN 4045197560261
Herstellernummer 270090 11/2,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb