Mini-Bohrstange HM 21/6 mm

Artikel-Nr.: 270006 21/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge L1 / Plattengröße d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Mini
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Plattengröße 06 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Spannhöhe L2 11,5 mm
    Kopflänge L1 21 mm
    Gesamtlänge L 80,5 mm
    Wendeplattenschraube 279815 10
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270006 21/6
    EAN / GTIN 4045197928955
    Herstellernummer 270006 21/6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.
    • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
    • Einfacher Schneidplattenwechsel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb