{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 10-teilig | |
Antrieb | TX15 | |
Gewinde | M4 | |
Länge L | 8,7 mm | |
Anzugsmoment | 3 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 269028 14 | |
Herstellernummer | 269028 14 |