Spannschraube, Typ: 3

Artikel-Nr.: 269022 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb TX15
Gewinde M4
Länge L 6,7 mm
Anzugsmoment 3,5 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 269022 3
EAN / GTIN 4960664074150
Herstellernummer TKZ02981

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spannschraube, Typ: 3

Spannschraube, Typ: 3

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF  3.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  10.10
Antrieb TX15 TX15
Anzugsmoment 3,5 Nm 3 Nm
Gewinde M4 M4
Länge L 6,7 mm 6,5 mm
Produktart Schraube Schraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb