{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOHX 08T302 L | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | K10 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Nebenanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | G12 | |
Spanwinkel | 12 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 200 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 300 m/min - 500 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268920 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109056268 | |
Herstellernummer | W00 42120.0221 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 08T302, links, Sorte K10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 26.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 22.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | beschichtet | unbeschichtet |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | K10 | HUZ310 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 200 m/min | 200 m/min - 600 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |