KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 02T001, links, Sorte BK6440

Artikel-Nr.: 268911 BK6440

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  29.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  24.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 02T001 L
Eckenradius 0,1 mm
Sorte BK6440
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanwinkel 12 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,2 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 240 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 80 m/min - 160 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268911 BK6440
EAN / GTIN 4047109226364
Herstellernummer W00 04120.016440

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb