{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 140305 N | |
Eckenradius | 0,5 mm | |
Sorte | BK8425 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | G06 | |
Spanwinkel | 0 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 260 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 120 m/min - 160 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268888 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180277 | |
Herstellernummer | W30 26660.058425 |