KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 140305, links, Sorte BK6425

Artikel-Nr.: 268883 BK6425

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  30.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 140305 L
    Eckenradius 0,5 mm
    Sorte BK6425
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher G06
    Spanwinkel 6 Grad
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
    Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 120 m/min - 180 m/min
    Beschichtung beschichtet
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268883 BK6425
    EAN / GTIN 4047109225077
    Herstellernummer W30 26060.056425

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb