GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links, Schaft-⌀ / Plattengröße 4/S4 mm

Artikel-Nr.: 268718 4/S4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 4 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A04X SCLDR/LS4
Einstellwinkel κ 97 Grad
passende Wendeschneidplatte CDCT S4010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 4,57 mm
Mittenversatz L3 2,41 mm
Spannhöhe L2 3,58 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Auskraglänge L1 12 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 10
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268718 4/S4
EAN / GTIN 4045197923752
Herstellernummer 268718 4/S4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb