GARANT HSS-Bohrstange AH.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts, Auskraglänge / Plattengröße 45/S4 mm

Artikel-Nr.: 268702 45/S4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 4 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH04X SCLDR/LS4
Einstellwinkel κ 97 Grad
passende Wendeschneidplatte CDCT S4010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 4,57 mm
Mittenversatz L3 2,5 mm
Spannhöhe L2 3,58 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 10
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268702 45/S4
EAN / GTIN 4045197591906
Herstellernummer 268702 45/S4