GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 130508, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ UNI

Artikel-Nr.: 268496 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  30.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 130508
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte HB7130
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Typ UNI
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 65 m/min - 200 m/min
    passend für Werkzeug-⌀ Dc 26 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268496 UNI
    EAN / GTIN 4045197471048
    Herstellernummer 268496 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 26.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb