GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 090304, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ ALU

Artikel-Nr.: 268488 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  25.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  21.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 090304
    Eckenradius 0,5 mm
    Sorte HU70AL
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Nebenanwendung K
    Typ ALU
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 300 m/min - 600 m/min
    Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 180 m/min
    passend für Werkzeug-⌀ Dc 18 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268488 ALU
    EAN / GTIN 4045197470768
    Herstellernummer 268488 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    GG(G)
    K
    Graphit, GFK, CFK
    N
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468; Größe 18.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb