GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 070308, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ UNI

Artikel-Nr.: 268486 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  19.25 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 070308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7130
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Typ UNI
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 65 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268486 UNI
EAN / GTIN 4045197470744
Herstellernummer 268486 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 15.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb