GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 070304, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ UNI

Artikel-Nr.: 268484 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  19.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 070304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7130
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Typ UNI
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 65 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268484 UNI
EAN / GTIN 4045197470683
Herstellernummer 268484 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 15.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb