„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D 20 mm

Artikel-Nr.: 268464 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „5 in 1”
Nenn-⌀ D 20 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ Toleranz D 0/+0,33 mm
Nutzlänge L1 30 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 10T3..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 35
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268464 20
EAN / GTIN 4045197470119
Herstellernummer 268464 20

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb